FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667977
  • Hersteller:167392300000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 470.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
395 kN
Referenzdrehzahl
3.55 rpm
Grenzdrehzahl
5900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2315 ECP

  • ERIKS:23768092
  • Manufacturer:NU 2315 ECP

CHF 449.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 486.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026