CHF 478.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 517.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Referenzdrehzahl | 4 rpm |
Grenzdrehzahl | 8800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |