FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2312-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:23713324
  • Hersteller:0382639630030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
265 kN
Statische Belastung
260 kN
Referenzdrehzahl
4.25 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig