CHF 315.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 193 kN |
Statische Belastung | 187 kN |
Referenzdrehzahl | 4.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 248.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026