CHF 175.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 154 kN |
Referenzdrehzahl | 5.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 9800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 126.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026