FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2309-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667965
  • Hersteller:167390430000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
163 kN
Statische Belastung
154 kN
Referenzdrehzahl
5.2 rpm
Grenzdrehzahl
9800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2309 ECP

  • ERIKS:23768067
  • Manufacturer:NU 2309 ECP

CHF 126.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026