FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2308-E-XL-M1

  • ERIKS:11667963
  • Hersteller:019243952-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
132 kN
Statische Belastung
119 kN
Referenzdrehzahl
5.8 rpm
Grenzdrehzahl
14200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig