FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2307-E-XL-M1

  • ERIKS:11667961
  • Hersteller:192439100000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
108 kN
Statische Belastung
98 kN
Referenzdrehzahl
6.6 rpm
Grenzdrehzahl
16400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig