FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2306-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835172
  • Hersteller:192438800030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
86 kN
Statische Belastung
75 kN
Referenzdrehzahl
7.2 rpm
Grenzdrehzahl
14200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2306 ECP/C3

  • ERIKS:23768058
  • Manufacturer:NU 2306 ECP/C3

CHF 85.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026