CHF 84.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 86 kN |
Statische Belastung | 75 kN |
Referenzdrehzahl | 7.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 14200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 85.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026