CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 8.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 16500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 77.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026