FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667959
  • Hersteller:167389690000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
67 kN
Statische Belastung
56 kN
Referenzdrehzahl
8.2 rpm
Grenzdrehzahl
16500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2305 ECP

  • ERIKS:23768055
  • Manufacturer:NU 2305 ECP

CHF 77.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026