CHF 128.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 67 kN |
Statische Belastung | 56 kN |
Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
Grenzdrehzahl | 21500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |