FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2304-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667957
  • Hersteller:0192437740000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49.5 kN
Statische Belastung
39 kN
Referenzdrehzahl
9.7 rpm
Grenzdrehzahl
19700 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig