CHF 23'104.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'976.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 175 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 4.05 kN |
Statische Belastung | 6.7 kN |
Referenzdrehzahl | 450 rpm |
Grenzdrehzahl | 1420 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |