FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2276-E-M1A

  • ERIKS:14178685
  • Hersteller:019243650-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell NU:
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23'104.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 24'976.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
175 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
4.05 kN
Statische Belastung
6.7 kN
Referenzdrehzahl
450 rpm
Grenzdrehzahl
1420 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig