CHF 22'876.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'729.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 170 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3600 kN |
Statische Belastung | 5800 kN |
Referenzdrehzahl | 510 rpm |
Grenzdrehzahl | 1490 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |