CHF 19'892.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'504.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 165 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.5 kN |
Statische Belastung | 5.7 kN |
Referenzdrehzahl | 520 rpm |
Grenzdrehzahl | 1580 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |