CHF 17'299.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'700.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 150 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3.15 kN |
Statische Belastung | 4.9 kN |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |
Grenzdrehzahl | 1650 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |