CHF 15'041.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'259.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 140 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.7 kN |
Statische Belastung | 4.1 kN |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |
Grenzdrehzahl | 1780 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |