CHF 945.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'022.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 425 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |