FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU226-E-XL-M1

  • ERIKS:11667955
  • Hersteller:167388960000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'112.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'203.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
425 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
2.8 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 226 ECM

  • ERIKS:24004020
  • Manufacturer:NU 226 ECM

CHF 845.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026