CHF 11'570.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'507.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 130 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2.27 kN |
Statische Belastung | 3.6 kN |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |
Grenzdrehzahl | 1980 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |