CHF 9'224.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'971.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 120 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.85 kN |
Statische Belastung | 2.8 kN |
Referenzdrehzahl | 900 rpm |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |