CHF 6'052.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'543.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.22 kN |
Statische Belastung | 1.88 kN |
Referenzdrehzahl | 1.18 rpm |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |