FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU224-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667953
  • Hersteller:190048180000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 570.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
415 kN
Referenzdrehzahl
3.05 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 224 ECP

  • ERIKS:23768029
  • Manufacturer:NU 224 ECP

CHF 430.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 465.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026