CHF 5'316.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'746.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.09 kN |
Statische Belastung | 1.65 kN |
Referenzdrehzahl | 1.29 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'730.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'951.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026