CHF 2'717.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'937.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1.13 kN |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Referenzdrehzahl | 1.47 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |