




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 940 kN |
Statische Belastung | 1.17 kN |
Referenzdrehzahl | 1.66 rpm |
Grenzdrehzahl | 4150 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'976.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'136.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026