FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2230-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835154
  • Hersteller:167387300030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'161.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'336.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
73 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
780 kN
Statische Belastung
970 kN
Referenzdrehzahl
1.85 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2230 ECM/C3

  • ERIKS:23768016
  • Manufacturer:NU 2230 ECM/C3

CHF 1'881.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'033.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026