CHF 1'431.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'547.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 68 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 670 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 2.05 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |