FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2226-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667949
  • Hersteller:167386830000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 845.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 914.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
730 kN
Referenzdrehzahl
2.28 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2226 ECP

  • ERIKS:23768012
  • Manufacturer:NU 2226 ECP

CHF 718.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 777.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026