FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2224-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:12627017
  • Hersteller:0167386590030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.

Modell NU:
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
58 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
530 kN
Statische Belastung
610 kN
Referenzdrehzahl
2.5 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2224 ECP/C3

  • ERIKS:13530132
  • Manufacturer:NU 2224 ECP/C3

CHF 613.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 663.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026