CHF 855.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 925.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 2.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 6100 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |