CHF 446.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 482.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 445 kN |
Referenzdrehzahl | 2.9 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 434.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026