FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU222-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835152
  • Hersteller:167387050030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 819.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 885.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
345 kN
Statische Belastung
365 kN
Referenzdrehzahl
3.25 rpm
Grenzdrehzahl
6100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 222 ECM/C3

  • ERIKS:23767990
  • Manufacturer:NU 222 ECM/C3

CHF 671.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 725.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026