CHF 411.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 445.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 3300 rpm |
Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |