FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2216-E-XL-M1

  • ERIKS:11667936
  • Hersteller:167384200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
221 kN
Statische Belastung
244 kN
Referenzdrehzahl
3.4 rpm
Grenzdrehzahl
9000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig