FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2215-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667935
  • Hersteller:167384030000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
192 kN
Statische Belastung
208 kN
Referenzdrehzahl
3.6 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2215 ECP

  • ERIKS:23767971
  • Manufacturer:NU 2215 ECP

CHF 143.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026