FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2213-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835137
  • Hersteller:167383570030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
177 kN
Statische Belastung
182 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
8100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2213 ECP/C3

  • ERIKS:23767963
  • Manufacturer:NU 2213 ECP/C3

CHF 119.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026