FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667927
  • Hersteller:NU 2211 E TV P2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
117 kN
Statische Belastung
118 kN
Referenzdrehzahl
4.7 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2211 ECP

  • ERIKS:23767955
  • Manufacturer:NU 2211 ECP

CHF 96.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026