CHF 257.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 25 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Referenzdrehzahl | 4.7 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |