FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667925
  • Hersteller:167382840000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
92 kN
Statische Belastung
88 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
11100 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2210 ECP

  • ERIKS:23767951
  • Manufacturer:NU 2210 ECP

CHF 64.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026