FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2210-E-XL-M1

  • ERIKS:11667924
  • Hersteller:190082870000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
92 kN
Statische Belastung
88 kN
Referenzdrehzahl
5.3 rpm
Grenzdrehzahl
14500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2210 ECM

  • ERIKS:23767950
  • Manufacturer:NU 2210 ECM

CHF 221.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026