CHF 319.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 320 kN |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 341.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 369.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026