CHF 542.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 320 kN |
Referenzdrehzahl | 3.4 rpm |
Grenzdrehzahl | 6500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |