FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2205-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835124
  • Hersteller:167381280030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
41.5 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Referenzdrehzahl
9.6 rpm
Grenzdrehzahl
19800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2205 ECP/C3

  • ERIKS:23767934
  • Manufacturer:NU 2205 ECP/C3

CHF 51.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026