CHF 37.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28.5 kN |
Statische Belastung | 21.9 kN |
Referenzdrehzahl | 13.2 rpm |
Grenzdrehzahl | 26500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |