FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU220-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667923
  • Hersteller:167382500000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
295 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
3.45 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 220 ECP

  • ERIKS:23767929
  • Manufacturer:NU 220 ECP

CHF 312.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 338.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026