CHF 618.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 295 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 3.45 rpm |
Grenzdrehzahl | 6800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 601.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 650.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026